バルブ式マチ付ふとん圧縮袋

バルブ式マチ付ふとん圧縮袋 - オリエント

マチ付だから一度に2枚圧縮できる大容量タイプ。ワイド開口部140cmとマチ付立体ワイド仕様で、Wサイズの掛け布団もラクに圧縮できます。ダウン80%以上の羽毛布団もOK!
進化したフラットバルブでさらに簡単、さらに早く吸引できるようになりました。本体と一体型のフタなので、フタを開ける必要がなく吸引できます。さらに圧縮後、ノズルを話すと自動的にフタが閉じます。空気が逆流しないから楽々圧縮。
薄型バルブなので、収納時も邪魔にならず平らに収納可能。かさばりません。

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)250寸法(cm)95×140+50(マチ)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安Wサイズ:掛け布団1枚、シングルサイズ:掛け布団1枚+敷布団1枚※収納の目安は素材や大きさ等により多少異なります。内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981446OR-3263
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする