バルブ式シングル掛けふとん圧縮袋2P

バルブ式シングル掛けふとん圧縮袋2P - オリエント

ダウン80%以上の羽毛布団にも使えるシングル掛け布団圧縮袋。
本体とフタが一体型のセミオートマチック方式のバルブは、フタを外す必要がなく、そのまま吸引。圧縮が終わってノズルをはなすと自動的にフタが閉まります。空気の逆流がないから楽々圧縮。さらにフラットなので収納時もかさばらずスッキリ収納可能です。

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)135(1枚あたり)寸法(cm)92×95RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安シングル掛け布団1枚内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981455OR-3291
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする