まとめて収納衣類カバー ショートサイズ

まとめて収納衣類カバー ショートサイズ - オリエント

かさばる衣類を2、3枚まとめて収納できる衣類カバーです。通気性の良い不織布素材だからカビを防いで安心収納。また、中身の見える透明窓付きだから袋を開けずに中が確認できます。
衣類をホコリから守ってクローゼット内スッキリ!!

材質不織布:ポリプロピレン、透明窓部:PVC、ファスナー:ナイロン質量(g)90寸法(cm)100×60RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安圧縮袋1枚にコート類2~3枚 (ジャンパー、トレーナー、セーター、ショートコートなど)内容量1箱
注意
※衣類をまとめて収納する場合には厚みの薄いハンガーをご使用ください。
※ハンガーは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981516OR-3531
オープン
709
780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする