顔認証端末と連携 電磁ロック ドア解錠システム BS-K4H258S

顔認証端末と連携 電磁ロック ドア解錠システム BS-K4H258S - bitstrong

280kgの推力に対して耐久性のある電磁ロック
電源電圧DC12VまたはDC24V(デフォルトDC12V)
木製ドア、ガラス製ドア、金属製ドア、防火ドアで使用可能
LEDインジケーターでドアロックの状態を表示
耐摩耗性素材を使用

用途入退室管理、セキュリティ仕様(推力耐性)最大280kg、(ロック解錠方法)電流遮断寸法(mm)(ロック部分)238×45×25、(アーマチュアプレート)182×38×12.5質量(kg)2.1周囲温度(℃)20電源供給12VDC/340mAx2動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)0~9ドアシングルリーフ、ダブルリーフ、木製ドア、ガラスドア、金属ドア、耐火ドアインジケータ緑(動作ステータ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28982085BS-K4H258S
14,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする