ウォータイト
トップコート
水性系トップコートです。骨材が無いので発色に優れる。
用途
露出防水用保護仕上げ材
仕様
骨入・骨なし
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1缶(15kg)
注意
※3年-5年毎に塗り替えてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982487
001510
グレー
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28982496
001511
シルバーグレー
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。