曜日別特売

トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 除菌・抗菌

トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 除菌・抗菌 - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 除菌・抗菌 - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 除菌・抗菌 - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 除菌・抗菌 - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 除菌・抗菌 - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 除菌・抗菌 - 花王
(1件のレビュー)

ふきそうじにも使えるトイレ用洗剤。トイレットペーパーにスプレーしてふくだけ!除菌
抗菌(便座・床)、ウイルス除去まで。トイレブラシの除菌も
アルコール成分プラス(洗浄補助成分)。クリーンミントの香り。

種別スプレーシリーズトイレマジックリン繰り返し・詰め替え対応
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※すべての菌を抗菌するわけではありません。
※すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289831171本(350mL)本体
オープン
369
406(税込)
当日出荷
289831261個(800mL)つめかえ用
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: トイレ掃除等
株式会社MSテクノ

消臭・洗浄スプレー 除菌・抗菌 アルコール成分がプラスにひかれた。
特に目に見える訳でないのでわかりにくいが泡で何とかよりは良いとこれ使うことにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする