曜日別特売

トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 香り消臭 エレガントローズの香り

トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 香り消臭 エレガントローズの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 香り消臭 エレガントローズの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 香り消臭 エレガントローズの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 香り消臭 エレガントローズの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 香り消臭 エレガントローズの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 香り消臭 エレガントローズの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 香り消臭 エレガントローズの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 香り消臭 エレガントローズの香り - 花王
(8件のレビュー)

トイレそうじをする時も、そうじの後も天然ローズ※がやさしく香るトイレ用洗剤。エレガントローズの香り。
便器内・便座・床等の除菌、ウイルス除去まで。トイレブラシの除菌も
※香料中に配合。

種別スプレーシリーズトイレマジックリン
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289831351本(350mL)本体
オープン
369
406(税込)
当日出荷
289831441個(300mL)つめかえ用
オープン
219
241(税込)
当日出荷
289831601個(800mL)つめかえ用
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: トイレ掃除
株式会社テラダ製造業

トイレ掃除に使用しています。香りもいいので満足しています。またスプレータイプで使いやすい為リピート購入したいです。

2025-07-25
用途: 社内の清掃

ローズの香りがちょうどいいのでリピート購入しています。

2025-06-19
用途: 会社用
株式会社山岸サービス業

使いやすく、いい香りです。女子スタッフに気に入られています。掃除時間も気分良いです。

2024-11-19
用途: トイレ掃除
製造業

リピードで使ってます。
とてもいい香りです。洗浄もしっかりとしてくれます。

対象商品 : 28983160
2024-04-09
用途: 清掃時

詰め替え用をいつも購入しています。とにかくこの商品は毎回嫌なトイレ掃除でも香りに癒されるので、助かっています。汚れも落ちやすいし抗菌効果もありトイレをいつもきれいに保てるところがいいと思います。

対象商品 : 28983160
2024-06-26
用途: トイレ掃除に

週末のトイレ掃除で使用しています。このローズの香りはとてもいい香りです。憂鬱な気分を晴らしてくれます。

対象商品 : 28983160
2024-05-04
用途: トイレ掃除
飲食業

この香りがシリーズの中でも一番好きです!!!!!!!

対象商品 : 28983160
2023-09-13
用途: 職場のトイレ掃除

色々と洗浄スプレーを使ってきましたが、
この"エレガントローズの香り"が一番気に入っています。
詰め替えも買ったので、当分この商品のリピーターに
なると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする