曜日別特売

トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 汚れ予防プラス シトラスミントの香り

トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 汚れ予防プラス シトラスミントの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 汚れ予防プラス シトラスミントの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 汚れ予防プラス シトラスミントの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 汚れ予防プラス シトラスミントの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 汚れ予防プラス シトラスミントの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 汚れ予防プラス シトラスミントの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 汚れ予防プラス シトラスミントの香り - 花王トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー 汚れ予防プラス シトラスミントの香り - 花王
(3件のレビュー)

便器内にスプレーするだけでコーティング※。便汚れがつきにくくなるトイレ用洗剤。シトラスミントの香り。<>便器内・便座・床等の除菌、ウイルス除去まで。トイレブラシの除菌も
※1日1回の使用をおすすめします。

種別スプレーシリーズトイレマジックリン
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289831691本(350mL)本体
オープン
369
406(税込)
当日出荷
289831781個(300mL)つめかえ用
オープン
219
241(税込)
当日出荷
289831871個(800mL)つめかえ用
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: トイレの掃除
大河内金属工業株式会社製造業

掃除した時の香りがとっても良い よごれもおちてとてもよい

対象商品 : 28983187
2024-06-19
用途: 事務所トイレ掃除用
個人のお客様

この商品。とても香りが良いので、トイレ掃除も苦になりません。

対象商品 : 28983169
2023-11-24
用途: トイレ掃除

香りが爽やかで良く、汚れ防止にもなるということでこちらをリピート使用しています。
朝に洗剤を使用すると、キツイ香りのものですと匂いが結構残ってしまったり、香りが充満して匂いが気になるという意見もあったのですが、こちらは評判が良いです。
中性なので安心して使用できるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする