曜日別特売

ハミングフレアフレグランス 贅沢アロマエッセンス

ハミングフレアフレグランス 贅沢アロマエッセンス - 花王ハミングフレアフレグランス 贅沢アロマエッセンス - 花王ハミングフレアフレグランス 贅沢アロマエッセンス - 花王ハミングフレアフレグランス 贅沢アロマエッセンス - 花王
(1件のレビュー)

柔軟剤と一緒に入れるだけ。香り贅沢にグレードアップ!いつもの柔軟剤にアロマエッセンスが溶け合って、贅沢にグレードアップした香りが楽しめます。
グレードアップした香り続く
液体だから溶け残りなし
計量いらず!プッシュタイプ(約110プッシュ分)
柔軟剤との組み合わせ自由

形状液体シリーズハミングフレア商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本(90mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28983318上品な甘さ 魅惑の果実の香り
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
28983327洗練の爽やかさ 高貴な香水の香り
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 洗濯
建設業・工事業

いつもアロマ柔軟剤を使っているが
商品によっては香りがぜんぜん残らず
不満で期待してこの商品を使ったが
全くグレードアップせず残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする