Levoit Core MINI 空気清浄機

Levoit Core MINI 空気清浄機 - Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機 - Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機 - Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機 - Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機 - Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機 - Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機 - Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機 - Vesync(ウィーシンク)

片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。
操作簡単でお手入れ楽々
分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。
多層の高性能フィルター
プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。
コンパクトでも強力な清浄力
重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。
極めて静かで自動全消灯
独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。
心身とお財布にも優しい
お好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。

セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書グレー電源(V)AC100~200(50/60Hz)消費電力(W)約1.2~6.5本体質量(kg)約1電源コード(m)約1.83運転音(dB)約25~44適合床面積12畳(19m2)まで寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28983634LAP-C161-AJPR
オープン
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする