曜日別特売

ブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り

ブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り - ロジテックブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り - ロジテックブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り - ロジテックブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り - ロジテックブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り - ロジテックブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り - ロジテックブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り - ロジテック
(3件のレビュー)

BD-R(AACS対応)25GB(50枚)メディアです。
ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。
またディスク表面の強力ハードコートにより、キズ・ホコリ・指紋に強く記録層をダメージから守ります。
さらに指紋等の汚れが付きにくく、簡単に綺麗に拭き取ることもでき、安心して使用することができます。
記録回数:1回、容量/録画時間:25GB/地上デジタル180分、BSデジタル130分、記録速度:1-2倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。

仕様【記録回数】1回、【インデックスカード】有質量(g)14.5入数(枚)50寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2対応【著作権保護機能】AACS保証期間購入後1年間対応メディア【BD-R1層】対応録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分/BS/CS 4K 90分対応フォーマットBlu-ray Disc Rewritable Format Ver1.3記憶容量(GB)25(片面1層)レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm)表面仕上げハードコート(記録面)ケーススピンドルケース書込速度1-6倍速読込速度1-6倍速内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29018668LM-BR25VWS50W
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロジテック BD-R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29018668
2023-07-26
用途: HDカメラによる撮影やテレビ録画用の保存

今まで日本製(OEM含む)のみ使用していましたが、価格高騰や製造撤退などで、今回初めて「ロジテック LM-25VWS50W」購入しました。
数枚録画保存しましたが異常はなく安心して使えそうでする。

1が参考にしています
対象商品 : 29018668
2023-10-17
用途: 録りためたレコーダーのHDD整理に
嶋助商店卸売・小売業

ナショナルのディーガにて使用さしましたが、焼きミスもなく録画できました。
お値打ちでありがたき!

対象商品 : 29018668
2023-07-24
用途: データ保存・受け渡し
その他業種

まだ全て使い切ってはいませんが、データの書き込み、印刷共に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする