曜日別特売

アルミ枠でしっかり丈夫な上、裏面が鉄板だから反りにくく、トレーはスライド式だから書き込むときに邪魔な場合、動かしたり外したりできます。
4隅に穴が開いておりネジ留めで固定できます。

用途フレーム厚さ11mmの薄型ホワイトボード(コーナー部は厚み13mm)。タテヨコ両用種類壁掛け・無地表示内容無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
外形寸法(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025336AWB055コーナーキャップ・トレー・ネジ・プラグ61501800×9001764×864
22,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
29025345AWB056コーナーキャップ・トレー・スライドフック金具・吊り下げひも550450×300414×264
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29025354AWB057コーナーキャップ・トレー・スライドフック金具・吊り下げひも1050600×450564×414
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29025370AWB058コーナーキャップ・トレー・ネジ・プラグ1900900×600864×564
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29025379AWB059コーナーキャップ・トレー・ネジ・プラグ39001200×9001164×864
13,500
9,598
10,558(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする