デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫

デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 - トーリ・ハン

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
湿度設定による定湿度運転が可能
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き
左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単
除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能

用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール内容量1台
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
本体質量(kg)
有効内容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体28983677TDC-160-DX棚板×3、キー×23.6(最大120)26145440×448×988
134,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28983704TDC-1300-DX棚板×5、キャスター×4、キー×218(最大600)21012611200×705×1830(キャスター含む)
742,000
729,800
802,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体28983686TDC-300-DX棚板×3、キー×27.2(最大240)52291880×448×988
214,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体28983720TDC-1400-DX棚板×5、キャスター×4、キー×218(最大600)21012611200×705×1830(キャスター含む)
722,000
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体28983695TDC-500-DX棚板×3、キー×210.8(最大360)68485880×705×988
287,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,600~/税込¥8,360~
北海道地方数量1につき¥7,900~/税込¥8,690~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする