曜日別特売

恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫

恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン

給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム
空気中の水分による新加湿方式を実現
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き
左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単
除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能

用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール内容量1台
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※設置する環境:湿度30%RH以上必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
本体質量(kg)
有効内容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体28983844WET-160-AHU2棚板×3、キー×23.6(最大120)26145440×488×988
258,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
本体28983878WET-1300-AHU2棚板×5、キャスター×4、キー×221.6(最大720)21012611200×745×1830(キャスター含む)
1,010,000
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体28983860WET-300-AHU2棚板×3、キー×27.2(最大240)52291880×488×988
402,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体28983887WET-1400-AHU2棚板×5、キャスター×4、キー×221.6(最大720)21012611200×745×1830(キャスター含む)
1,000,000
989,800
1,088,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体28983869WET-500-AHU2棚板×3、キー×210.8(最大360)68485880×745×988
485,000
479,800
527,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,600~/税込¥8,360~
北海道地方数量1につき¥7,900~/税込¥8,690~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする