トーリ・ハン
デシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
湿度設定による定湿度運転が可能
除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能
用途
半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用
材質
本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き
精度
湿度計モニター:±3~4.5%RH
棚板耐荷重(kg)
12/枚(等分布)
電源(AC V)
100
材質(棚板)
SUS430
湿度計
デジタル湿度計
調整方式
(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
内容量
1台
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
本体質量(kg)
有効内容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28983914
AC-110-PZ
棚板 3枚、プラスチックトレー 1個
7(最大218)
18
110
447×462×784
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28983930
AC-250-PZ
棚板4枚、プラスチックトレー 1個
14(最大218)
29
250
553×565×1094
¥
294,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
~
/
税込
¥
6,270
~
北海道地方
数量1につき
¥
6,100
~
/
税込
¥
6,710
~