恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ アクリル 防湿庫

恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ アクリル 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ アクリル 防湿庫 - トーリ・ハン

空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽
空気中の水分による新加湿方式を実現
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)
除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能

用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式内容量1台
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※設置する環境:湿度30%RH以上必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
本体質量(kg)
有効内容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体28983957AC-110-AHU2棚板 3枚、プラスチックトレー 1個4.8(最大160)18110447×475×784
242,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
本体28983966AC-250-AHU2棚板4枚、プラスチックトレー 1個9.6(最大320)29250553×578×1094
356,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,700~/税込¥6,270~
北海道地方数量1につき¥6,100~/税込¥6,710~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする