ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH135cm
システム什器オプションとしてオリジナルの木棚、ガラス棚、丸バー、角バー、下部オプションがご使用いただけます。
耐荷重(kg)
60
内容量
1台
注意
※アジャスター付き
※ボルト径:3/8w
※中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(61-650-10-1)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※プラスドライバー必要
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
質量(kg)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28984167
1001-6730
本体×1
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装
6.9
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984176
1001-6735
本体×1 バックネット×1
背面ネットタイプ
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
6.9
ホワイト
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984185
1001-6740
本体×1 バックパネル×1
背面エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984194
1001-7990
本体×1 バックパネル×1
背面ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984210
1001-6745
本体×1 バックパネル×1
背面ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984219
1001-6750
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984228
1001-6760
本体×1 バックパネル×1
背面ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ホワイト
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984237
1001-6755
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ホワイト
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984246
1001-6850
本体×1
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装
6.9
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984255
1001-6855
本体×1 バックネット×1
背面ネットタイプ
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
6.9
ブラック
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984264
1001-6860
本体×1 バックパネル×1
背面エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984280
1001-8005
本体×1 バックパネル×1
背面ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984289
1001-6865
本体×1 バックパネル×1
背面ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984298
1001-6870
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984307
1001-6880
本体×1 バックパネル×1
背面ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ブラック
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984316
1001-6875
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
6.9
ブラック
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28984325
1001-6770
本体×1
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装
7.3
ホワイト
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
585
~
/
税込
¥
644
~
北海道地方
数量1につき
¥
956
~
/
税込
¥
1,052
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,487
~
/
税込
¥
1,636
~
離島
数量1につき
¥
1,487
~
/
税込
¥
1,636
~