曜日別特売

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm - ストア・エキスプレス

システム什器オプションとしてオリジナルの木棚、ガラス棚、丸バー、角バー、下部オプションがご使用いただけます。

質量(kg)8.1耐荷重(kg)60高さ(cm)180内容量1台
注意
※アジャスター付き
※ボルト径:3/8w
※中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(61-650-10-1)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※プラスドライバー必要
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289844901001-6810本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装ホワイト
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289844991001-6815本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体・ネット:スチール製 粉体塗装ホワイト
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289845081001-6820本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289845171001-8000本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289845261001-6825本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289845351001-6830本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289845441001-6840本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289845601001-6845本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289845691001-7010本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装ブラック
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289845781001-7015本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体・ネット:スチール製 粉体塗装ブラック
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289845871001-7020本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289845961001-8015本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289846051001-7025本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289846141001-7030本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289846301001-7040本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289846391001-7045本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする