曜日別特売

スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプ用サイドネットフレーム

スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプ用サイドネットフレーム - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプ用サイドネットフレーム - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプ用サイドネットフレーム - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプ用サイドネットフレーム - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプ用サイドネットフレーム - ストア・エキスプレス

什器サイドも陳列スペースとして有効活用できるサイドネットフレームです。

材質スチール製 粉体塗装耐荷重(kg)5内容量1枚
注意
※スリットは付いていません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289846481001-3270H135cm用ホワイトW44.5×H133.4cm ネットピッチ::5cm Φ3mm 角柱:25mm角
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289846571001-3275H150cm用ホワイトW44.5×H148.4cm ネットピッチ::5cm Φ3mm 角柱:25mm角
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289846661001-3280H180cm用ホワイトW44.5×H178.4cm ネットピッチ::5cm Φ3mm 角柱:25mm角
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289846751001-3285H135cm用ブラックW44.5×H133.4cm ネットピッチ::5cm Φ3mm 角柱:25mm角
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289846841001-3290H150cm用ブラックW44.5×H148.4cm ネットピッチ::5cm Φ3mm 角柱:25mm角
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289847001001-3295H180cm用ブラックW44.5×H178.4cm ネットピッチ::5cm Φ3mm 角柱:25mm角
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする