システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm - ストア・エキスプレス

背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

質量(kg)7.5耐荷重(kg)80高さ(cm)135内容量1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289849371001-7050本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289849461001-7055本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289849551001-7060本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289849641001-8020本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289849801001-7065本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289849891001-7070本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289849981001-7080本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装ホワイト
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289850071001-7075本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体・ネット:スチール製 粉体塗装ホワイト
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289850161001-7170本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289850251001-7175本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289850341001-7180本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289850501001-8035本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289850591001-7185本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289850681001-7190本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289850771001-7200本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼りブラック
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289850861001-7195本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼りブラック
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥588~/税込¥647~
北海道地方数量1につき¥963~/税込¥1,059~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする