ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm
背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
80
高さ(cm)
150
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28985095
1001-7090
本体×1
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985104
1001-7095
本体×1 バックネット×1
背面ネットタイプ
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985120
1001-7100
本体×1 バックパネル×1
背面エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985129
1001-8025
本体×1 バックパネル×1
背面ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985138
1001-7105
本体×1 バックパネル×1
背面ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985147
1001-7110
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985156
1001-7120
本体×1 バックパネル×1
背面ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装
ホワイト
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985165
1001-7125
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄有孔パネル付き
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
ホワイト
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985174
1001-7210
本体×1
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985190
1001-7215
本体×1 バックネット×1
背面ネットタイプ
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985199
1001-7220
本体×1 バックパネル×1
背面エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985208
1001-8040
本体×1 バックパネル×1
背面ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985217
1001-7225
本体×1 バックパネル×1
背面ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985226
1001-7230
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985235
1001-7240
本体×1 バックパネル×1
背面ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼り
ブラック
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985244
1001-7245
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼り
ブラック
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
641
~
/
税込
¥
705
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,049
~
/
税込
¥
1,154
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,631
~
/
税込
¥
1,794
~
離島
数量1につき
¥
1,631
~
/
税込
¥
1,794
~