曜日別特売

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm - ストア・エキスプレス

背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

質量(kg)8.8耐荷重(kg)80高さ(cm)180内容量1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289852601001-7130本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289852691001-7135本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289852781001-7140本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289852871001-8030本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289852961001-7145本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289853051001-7150本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289853141001-7160本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装ホワイト
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289853301001-7165本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体・ネット:スチール製 粉体塗装ホワイト
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289853391001-7250本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289853481001-7255本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289853571001-7260本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289853661001-8045本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289853751001-7265本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289853841001-7270本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289854001001-7280本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼りブラック
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289854091001-7285本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼りブラック
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥717~/税込¥789~
北海道地方数量1につき¥1,172~/税込¥1,289~
沖縄地方数量1につき¥1,823~/税込¥2,005~
離島数量1につき¥1,823~/税込¥2,005~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする