曜日別特売

システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm

システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm - ストア・エキスプレス

背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

質量(kg)9.3耐荷重(kg)80高さ(cm)150内容量1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289855761002-6590本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト(スリット芯々)端から端幅118.8 端から中央幅58.8
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289855851002-6595本体×1 バックネット×2背面ネットタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイトW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289855941002-6600本体×1 バックパネル×2背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイトW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289856101002-7695本体×1 バックパネル×2背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイトW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289856191002-6605本体×1 バックパネル×2背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイトW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289856281002-6610本体×1 バックパネル×2背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイトW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289856371002-6620本体×1 バックパネル×2背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装ホワイトW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289856461002-6625本体×1 バックパネル×2背面ラスティック柄有孔パネル付き本体・ネット:スチール製 粉体塗装ホワイトW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289856551002-6670本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック(スリット芯々)端から端幅118.8 端から中央幅58.8
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289856641002-6675本体×1 バックネット×2背面ネットタイプ本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラックW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289856801002-6680本体×1 バックパネル×2背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラックW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289856891002-7705本体×1 バックパネル×2背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラックW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289856981002-6685本体×1 バックパネル×2背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラックW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289857071002-6690本体×1 バックパネル×2背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラックW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289857161002-6700本体×1 バックパネル×2背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼りブラックW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289857251002-6705本体×1 バックパネル×2背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼りブラックW56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥799~/税込¥879~
北海道地方数量1につき¥1,307~/税込¥1,438~
沖縄地方数量1につき¥2,033~/税込¥2,236~
離島数量1につき¥2,033~/税込¥2,236~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする