ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH135cm
奥行き45cmと省スペースで、中央陳列に使えるスリムタイプ。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
質量(kg)
7.5
耐荷重(kg)
80
高さ(cm)
135
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28985734
1002-6710
本体×1
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装
ホワイト
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985750
1002-6715
本体×1 バックネット×1
背面ネットタイプ
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
ホワイト
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985759
1002-6720
本体×1 バックパネル×1
背面エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985768
1002-7710
本体×1 バックパネル×1
背面ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985777
1002-6725
本体×1 バックパネル×1
背面ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985786
1002-6730
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985795
1002-6740
本体×1 バックパネル×1
背面ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985804
1002-6735
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985820
1002-6830
本体×1
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装
ブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985829
1002-6835
本体×1 バックネット×1
背面ネットタイプ
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
ブラック
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985838
1002-6840
本体×1 バックパネル×1
背面エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985847
1002-7725
本体×1 バックパネル×1
背面ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985856
1002-6845
本体×1 バックパネル×1
背面ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985865
1002-6850
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985874
1002-6860
本体×1 バックパネル×1
背面ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985890
1002-6855
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
~
/
税込
¥
627
~
北海道地方
数量1につき
¥
932
~
/
税込
¥
1,025
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,449
~
/
税込
¥
1,594
~
離島
数量1につき
¥
1,449
~
/
税込
¥
1,594
~