ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH150cm
奥行き45cmと省スペースで、中央陳列に使えるスリムタイプ。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
80
高さ(cm)
150
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28985899
1002-6750
本体×1
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装
ホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985908
1002-6755
本体×1 バックネット×1
背面ネットタイプ
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
ホワイト
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985917
1002-6760
本体×1 バックパネル×1
背面エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985926
1002-7715
本体×1 バックパネル×1
背面ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985935
1002-6765
本体×1 バックパネル×1
背面ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985944
1002-6770
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985960
1002-6780
本体×1 バックパネル×1
背面ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985969
1002-6785
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ホワイト
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985978
1002-6870
本体×1
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装
ブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985987
1002-6875
本体×1 バックネット×1
背面ネットタイプ
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
ブラック
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28985996
1002-6880
本体×1 バックパネル×1
背面エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986005
1002-7730
本体×1 バックパネル×1
背面ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986014
1002-6885
本体×1 バックパネル×1
背面ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986030
1002-6890
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986039
1002-6900
本体×1 バックパネル×1
背面ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986048
1002-6905
本体×1 バックパネル×1
背面ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
ブラック
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
623
~
/
税込
¥
685
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,018
~
/
税込
¥
1,120
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,584
~
/
税込
¥
1,742
~
離島
数量1につき
¥
1,584
~
/
税込
¥
1,742
~