システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm - ストア・エキスプレス

奥行き45cmと省スペースで、中央陳列に使えるスリムタイプ。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

質量(kg)8.8耐荷重(kg)80高さ(cm)180内容量1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289860571002-6790本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装ホワイト
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289860661002-6795本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体・ネット:スチール製 粉体塗装ホワイト
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289860751002-6800本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289860841002-7720本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861001002-6805本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861091002-6810本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861181002-6820本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861271002-6825本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861361002-6915本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装ブラック
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861451002-6920本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体・ネット:スチール製 粉体塗装ブラック
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861541002-6925本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861701002-7735本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861791002-6930本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861881002-6935本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289861971002-6945本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289862061002-6950本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥698~/税込¥768~
北海道地方数量1につき¥1,142~/税込¥1,256~
沖縄地方数量1につき¥1,776~/税込¥1,954~
離島数量1につき¥1,776~/税込¥1,954~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする