曜日別特売

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH135cm

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH135cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH135cm - ストア・エキスプレス

中央両面タイプ用エンドフレームW60cmに合わせた長さの両面脚。
脚部が収まるので、スッキリとした印象の売り台になります。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

質量(kg)7.5耐荷重(kg)80高さ(cm)135内容量1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。
※棚板を使用される場合は、D30cm以下のサイズの棚板を取り付けてください。D35cm以上の棚板を使用した場合、本体が倒れる恐れがあります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289862151001-7730本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装ホワイト
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289862241001-7735本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体・ネット:スチール製 粉体塗装ホワイト
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289862401001-7740本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289862491001-7755本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289862581001-7745本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289862671001-7750本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289862761001-7760本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289862851001-7765本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289862941001-7850本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装ブラック
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289863101001-7855本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体・ネット:スチール製 粉体塗装ブラック
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289863191001-7860本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289863281001-7875本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289863371001-7865本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289863461001-7870本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289863551001-7880本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289863641001-7885本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥581~/税込¥639~
北海道地方数量1につき¥950~/税込¥1,045~
沖縄地方数量1につき¥1,477~/税込¥1,625~
離島数量1につき¥1,477~/税込¥1,625~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする