曜日別特売

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm - ストア・エキスプレス

中央両面タイプ用エンドフレームW60cmに合わせた長さの両面脚。
脚部が収まるので、スッキリとした印象の売り台になります。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

質量(kg)8耐荷重(kg)80高さ(cm)150内容量1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。
※棚板を使用される場合は、D30cm以下のサイズの棚板を取り付けてください。D35cm以上の棚板を使用した場合、本体が倒れる恐れがあります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289863801001-7770本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装ホワイト
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289863891001-7775本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体・ネット:スチール製 粉体塗装ホワイト
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289863981001-7780本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289864071001-7795本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289864161001-7785本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289864251001-7790本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289864341001-7800本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289864501001-7805本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りホワイト
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289864591001-7890本体×1オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装ブラック
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289864681001-7895本体×1 バックネット×1背面ネットタイプ本体・ネット:スチール製 粉体塗装ブラック
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289864771001-7900本体×1 バックパネル×1背面エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289864861001-7915本体×1 バックパネル×1背面ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289864951001-7905本体×1 バックパネル×1背面ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289865041001-7910本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289865201001-7920本体×1 バックパネル×1背面ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289865291001-7925本体×1 バックパネル×1背面ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りブラック
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥634~/税込¥697~
北海道地方数量1につき¥1,036~/税込¥1,140~
沖縄地方数量1につき¥1,612~/税込¥1,773~
離島数量1につき¥1,612~/税込¥1,773~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする