曜日別特売

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット - ストア・エキスプレス

棚板は前面の角にR加工を施し、安全に配慮しました。什器エンドを有効に活用できます。

セット内容木棚×1 ブラケット×2タイプ(スリット芯々)58.8cm専用耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
※エンドフレーム(61-751-28、61-751-29)と組み合わせてご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28986696990-6120W60×D20cm 棚厚:25mmエクリュ
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28986705990-6220W60×D20cm 棚厚:25mmホワイト
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28986714990-6320W60×D20cm 棚厚:25mmラスティック柄
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28986730990-6125W60×D25cm 棚厚:25mmエクリュ
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28986739990-6225W60×D25cm 棚厚:25mmホワイト
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28986748990-6325W60×D25cm 棚厚:25mmラスティック柄
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28986757990-6130W60×D30cm 棚厚:25mmエクリュ
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28986766990-6230W60×D30cm 棚厚:25mmホワイト
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28986775990-6330W60×D30cm 棚厚:25mmラスティック柄
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする