曜日別特売

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木製収納トロッコ

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレス

スタンダードフレーム(SF)エンドフレームのサイズに合わせた、W60cmトロッコです。
エクリュ・ホワイト・ラスティック柄からお選びいただけます。

材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)4.9サイズW56.4×D27×H28cm 内寸:W50.4×D23×H18cm耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D30cmタイプをお求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)エクリュ289867843745-1115エクリュ
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(2)ホワイト289868003745-1120ホワイト
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(3)ラスティック柄289868093745-1125ラスティック柄
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする