ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用ワイドエンドネット スリット付き
W90cmタイプの大型エンドネットです。スリットオプションもご利用いただけます。
材質
枠:スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
30
内容量
1台
注意
※H180cmには取り付けできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
色
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28986818
1001-231
W90×H135cm用
7.5
ホワイト
W90.2×H135cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986827
1001-240
W90×H135cm用
7.5
ブラック
W90.2×H135cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986836
1001-236
W90×H150cm用
8
ホワイト
W90.2×H150cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986845
1001-245
W90×H150cm用
8
ブラック
W90.2×H150cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650