ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)中央両面用スリムエンドネット スリット付き
ネットフックや角バーが使用できるので、什器エンドを有効に活用できます。
セット内容
ネットフレーム×1 下取付金具×1
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※H135cmには取り付けできません。
※プラスドライバー必要
※両サイドに取り付ける場合は2枚必要になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28986854
1002-120
H150cm用
ホワイト
W41.3×H150 スリット芯々:38.8cm(片面) ネットピッチ:5cm Φ3mm
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986870
990-1135
H180cm用
ホワイト
W41.3×H180 スリット芯々:38.8cm(片面) ネットピッチ:5cm Φ3mm
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986879
1002-125
H150cm用
ブラック
W41.3×H150 スリット芯々:38.8cm(片面) ネットピッチ:5cm Φ3mm
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986888
990-1140
H180cm用
ブラック
W41.3×H180 スリット芯々:38.8cm(片面) ネットピッチ:5cm Φ3mm
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650