ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)中央両面用木製エンドパネル スリット付き H135cm用
本体側面に取り付けるオプションパネルです。エクリュ・ダークブラウン・ラスティック柄の3種類からお選びいただけます。
セット内容
木パネル×1 上下取付金具×各1
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
8
サイズ
W43×H135cm パネル厚:25mm スリット芯々:38.8cm(片面)
耐荷重(kg)
10
内容量
1枚
注意
※H150/180cmには取り付けできません。
※両サイドに取り付ける場合は2枚必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28986924
1001-700
ダークブラウン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986940
1001-705
ラスティック柄
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28986915
1001-690
エクリュ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
578
~
/
税込
¥
636
~
北海道地方
数量1につき
¥
945
~
/
税込
¥
1,040
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,470
~
/
税込
¥
1,617
~
離島
数量1につき
¥
1,470
~
/
税込
¥
1,617
~