曜日別特売

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ホワイトフレーム用

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレス

店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。

耐荷重(kg)5内容量1セット
注意
※エンドオプション使用時にはご使用になれません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)ガラス天板289869491001-1290ガラス天板枠×1 ガラス天板×1 アタッチメント×2ガラス天板透明ガラス5mm厚 ガラス天板枠・アタッチメント:スチール製 粉体塗装W90.4×D30.6cm ガラス実寸:W89.8×d29.8cm
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(2)エクリュ289869581001-1540木天板×1 アタッチメント×2エクリュ木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装木棚:W89.8×D30cm 棚厚:26mm
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(3)ホワイト289869671001-2544木天板×1 アタッチメント×2ホワイト木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装木棚:W89.8×D30cm 棚厚:26mm
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289869761001-1542木天板×1 アタッチメント×2ダークブラウン木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装木棚:W89.8×D30cm 棚厚:26mm
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(6)ラスティック柄289869851001-11546木天板×1 アタッチメント×2ラスティック柄木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装木棚:W89.8×D30cm 棚厚:26mm
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする