ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ブラックフレーム用
店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。
耐荷重(kg)
5
内容量
1セット
注意
※エンドオプション使用時にはご使用になれません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28986994
1001-1295
ガラス天板枠×1 ガラス天板×1 アタッチメント×2
ガラス天板
透明ガラス5mm厚 ガラス天板枠・アタッチメント:スチール製 粉体塗装
W90.4×D30.6cm ガラス実寸:W89.8×d29.8cm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987010
1001-1550
木天板×1 アタッチメント×2
エクリュ
木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装
木棚:W89.8×D30cm 棚厚:26mm
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987019
1001-1552
木天板×1 アタッチメント×2
ダークブラウン
木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装
木棚:W89.8×D30cm 棚厚:26mm
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987028
1001-1558
木天板×1 アタッチメント×2
ブラック
木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装
木棚:W89.8×D30cm 棚厚:26mm
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987037
1001-11554
木天板×1 アタッチメント×2
ラスティック柄
木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装
木棚:W89.8×D30cm 棚厚:26mm
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650