曜日別特売

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ ホワイトフレーム用

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ ホワイトフレーム用 - ストア・エキスプレス

店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。

セット内容木天板×1 アタッチメント×2材質木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装サイズ木棚:W119.8×D30cm 棚厚:26mm耐荷重(kg)5内容量1セット
注意
※エンドオプション使用時にはご使用になれません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289870461001-1600エクリュ
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289870551001-1602ホワイト
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289870641001-11604ダークブラウン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289870801001-11606ラスティック柄
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする