ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ
店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。
セット内容
木天板×1 アタッチメント×2
材質
木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装
サイズ
木棚:W119.8×D30cm 棚厚:26mm
耐荷重(kg)
5
内容量
1セット
注意
※エンドオプション使用時にはご使用になれません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28987089
1001-1610
エクリュ
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987098
1001-11612
ダークブラウン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987107
1001-1614
ブラック
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987116
1001-11616
ラスティック柄
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650