ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 本体
工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ!ポップアップストアや展示会に最適なSF強化型。
材質
スチール製 粉体塗装
サイズ
ネットピッチ:5cm Φ3mm
耐荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 最大4連結までご使用いただけます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28987125
1000-200
H135cm
14.5
ホワイト
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987134
1000-205
H150cm
16.5
ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987150
1000-210
H180cm
18.5
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987159
1000-215
H210cm
20.5
ホワイト
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987168
1000-220
H135cm
14.5
ブラック
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987177
1000-225
H150cm
16.5
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987186
1000-230
H180cm
18.5
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987195
1000-235
H210cm
20.5
ブラック
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
869
~
/
税込
¥
956
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,422
~
/
税込
¥
1,564
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,212
~
/
税込
¥
2,433
~
離島
数量1につき
¥
2,212
~
/
税込
¥
2,433
~