スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用

スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレス

工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ!ポップアップストアや展示会に最適なSF強化型。

材質スチール製 粉体塗装サイズネットピッチ:5cm Φ3mm耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 最大4連結までご使用いただけます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289872041000-240H135cm11ホワイト
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289872201000-245H150cm12.5ホワイト
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289872291000-250H180cm14ホワイト
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289872381000-255H210cm15.5ホワイト
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月17日
289872471000-260H135cm11ブラック
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289872561000-265H150cm12.5ブラック
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289872651000-270H180cm14ブラック
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289872741000-275H210cm15.5ブラック
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥655~/税込¥721~
北海道地方数量1につき¥1,071~/税込¥1,178~
沖縄地方数量1につき¥1,666~/税込¥1,833~
離島数量1につき¥1,666~/税込¥1,833~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする