ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W120cmタイプ 本体
工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ!ポップアップストアや展示会に最適なSF強化型。
材質
スチール製 粉体塗装
サイズ
ネットピッチ:5cm Φ3mm
耐荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 最大4連結までご使用いただけます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28987290
1000-280
H135cm
16.5
ホワイト
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987299
1000-285
H150cm
18.5
ホワイト
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987308
1000-290
H180cm
20.5
ホワイト
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987317
1000-295
H210cm
23.5
ホワイト
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987326
1000-300
H135cm
16.5
ブラック
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987335
1000-305
H150cm
18.5
ブラック
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987344
1000-310
H180cm
20.5
ブラック
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987360
1000-315
H210cm
23.5
ブラック
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
912
~
/
税込
¥
1,003
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,491
~
/
税込
¥
1,640
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,319
~
/
税込
¥
2,551
~
離島
数量1につき
¥
2,319
~
/
税込
¥
2,551
~