曜日別特売

スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用

スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用 - ストア・エキスプレス
材質スチール製 粉体塗装サイズネットピッチ:5cm Φ3mm耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w キャスター別売
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※最大4連結まで(キャスターご使用時は最大3連結まで)ご利用いただけます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289875091000-390H135cm12ホワイト
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289875181000-395H150cm13.5ホワイト
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289875271000-400H180cm15ホワイト
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289875361000-405H135cm12ブラック
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289875451000-410H150cm13.5ブラック
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289875541000-415H180cm15ブラック
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥702~/税込¥772~
北海道地方数量1につき¥1,148~/税込¥1,263~
沖縄地方数量1につき¥1,785~/税込¥1,964~
離島数量1につき¥1,785~/税込¥1,964~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする