ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用
材質
スチール製 粉体塗装
サイズ
ネットピッチ:5cm Φ3mm
耐荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w キャスター別売
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※最大4連結まで(キャスターご使用時は最大3連結まで)ご利用いただけます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28987624
1000-450
H135cm
14
ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987640
1000-455
H150cm
15.5
ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987649
1000-460
H180cm
17
ホワイト
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987658
1000-465
H135cm
14
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987667
1000-470
H150cm
15.5
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987676
1000-475
H180cm
17
ブラック
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
944
~
/
税込
¥
1,038
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,544
~
/
税込
¥
1,698
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,401
~
/
税込
¥
2,641
~
離島
数量1につき
¥
2,401
~
/
税込
¥
2,641
~