曜日別特売

スタンダードフレーム(SF)強化型 両面用エンドネット スリット付き

スタンダードフレーム(SF)強化型 両面用エンドネット スリット付き - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面用エンドネット スリット付き - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面用エンドネット スリット付き - ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面用エンドネット スリット付き - ストア・エキスプレス

スリットオプション(別売)をご使用いただけるエンドネットです。

セット内容エンドネット×1 上部取付金具×1材質スチール製 粉体塗装耐荷重(kg)30内容量1台
注意
※アジャスター付き
※H180cmには取り付けできません。
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289876851000-75W60×H135cmタイプホワイトW60.2×H135cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:58.8cm(片面)
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289876941000-80W60×H150cmタイプホワイトW60.2×H150cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:58.8cm(片面)
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289877101001-231W90×H135cmタイプホワイトW90.2×H135cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289877191001-236W90×H150cmタイプホワイトW90.2×H150cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289877281000-175W60×H135cmタイプブラックW60.2×H135cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:58.8cm(片面)
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289877371000-180W60×H150cmタイプブラックW60.2×H150cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:58.8cm(片面)
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289877461001-240W90×H135cmタイプブラックW90.2×H135cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289877551001-245W90×H150cmタイプブラックW90.2×H150cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする