ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 本体
充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28987764
1001-50
オープンタイプ
本体:スチール製 粉体塗装
W90×H210cm
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987780
1001-1000
ネットタイプ
本体:スチール製 粉体塗装 ネット:スチール製 粉体塗装
W90×H210cm ネット:w86×H98.4cm×2 ネットピッチ:5cm Φ3mm
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987789
1001-2011
エクリュパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987798
1001-7970
ホワイトパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987807
1001-2022
ダークブラウンパネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987816
1001-2320
ラスティック柄パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987825
1001-6710
ブラック有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm パネル穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28987834
1001-2300
ラスティック柄有孔パネル付き
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm パネル穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
~
/
税込
¥
1,298
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
~
/
税込
¥
2,486
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
~
/
税込
¥
3,058
~
離島
数量1につき
¥
2,780
~
/
税込
¥
3,058
~