曜日別特売

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 本体

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 本体 - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 本体 - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 本体 - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 本体 - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 本体 - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 本体 - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 本体 - ストア・エキスプレスシステム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 本体 - ストア・エキスプレス

充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。

質量(kg)9耐荷重(kg)100内容量1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289879291001-60オープンタイプ本体:スチール製 粉体塗装W90×H210cm
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289879381001-1040ネットタイプ本体:スチール製 粉体塗装 ネット:スチール製 粉体塗装W90×H210cm ネット:w86×H98.4cm×2 ネットピッチ:5cm Φ3mm
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289879471001-2051エクリュパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りW90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289879561001-7980ホワイトパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りW90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289879651001-2061ダークブラウンパネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りW90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289879741001-2330ラスティック柄パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りW90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289879901001-6720ブラック有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りW90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm パネル穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289879991001-2310ラスティック柄有孔パネル付き本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼りW90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm パネル穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180~/税込¥1,298~
北海道地方数量1につき¥2,260~/税込¥2,486~
沖縄地方数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~
離島数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする