システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm

システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm - ストア・エキスプレスシステム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm - ストア・エキスプレスシステム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm - ストア・エキスプレスシステム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm - ストア・エキスプレスシステム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm - ストア・エキスプレスシステム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D30cm - ストア・エキスプレス

吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。
他の仕上げに比べてローコストです。
つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。
(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)

用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキサイズW59.8×D30cm 棚厚:26mm耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
※スリット芯々58.8cm専用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289880871636-2130エクリュ
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289880961636-2430ホワイト
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289881051636-2530ダークブラウン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289881141636-730ラスティック柄
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする