システム什器 差し込み式ミニ角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用

システム什器 差し込み式ミニ角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 差し込み式ミニ角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 差し込み式ミニ角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 - ストア・エキスプレス

別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。

用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容ミニ角バー×1 ブラケット×2材質スチール製 クロームメッキサイズ角バー:W58.4cm 14×24mm角耐荷重(kg)20内容量1セット
注意
※スリット芯々58.8cm専用
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289885501459-2715D3.5cm
979
1,077(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289885591459-2400D5cm
999
1,099(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289885681459-2419D10cm
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289885771459-2427D15cm
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289885861459-2680D20cm
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289885951459-2613D25cm
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289886041459-2583D30cm
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする