曜日別特売

システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm スリット芯々88.8用

システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm スリット芯々88.8用 - ストア・エキスプレスシステム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm スリット芯々88.8用 - ストア・エキスプレスシステム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm スリット芯々88.8用 - ストア・エキスプレス

別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1 ブラケット・ブレ止め金具×各2材質スチール製 クロームメッキサイズ角バー:W88.4cm 14×24mm角耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
※スリット芯々58.8/88.8cm兼用
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289888301475-1910D10cm
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289888391475-1915D15cm
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289888481475-1925D25cm
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289888571475-1930D30cm
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289888141475-1903D3.5cm
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする