ストア・エキスプレス
システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm ブラック
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止めパーツ×各2
材質
スチール製 焼付塗装
サイズ
角バー:W118.4cm 14×24mm角
耐荷重(kg)
25
内容量
1セット
注意
※スリット芯々88.8cm専用
※ブレ止めパーツは、プラスドライバーで回して角バーにあててご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989040
1466-752
D3.5cm
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28989049
1466-757
D5cm
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28989058
1466-762
D15cm
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28989067
1466-767
D25cm
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28989076
1466-772
D30cm
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650