ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用スリムフックハンガー(Φ4mm)
角バーに引っかけてフック陳列。人気の「スリムフックハンガー」。
コの字金具の幅が従来品(30mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ! 幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/クロームメッキ
径(Φmm)
4
耐荷重(kg)
2
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989155
3320-305
5
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989164
3320-310
10
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989180
3320-315
15
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989189
3320-320
20
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください